MM ESB-G.375-.56T06 IC08 Zamenljive glave iz trde kovine MULTI-MASTER, surovci s polnim radijem

Št. art.: 8421674
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MULTI-MASTER Indexable Solid

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8421674
EAN/GTIN 7291075266115
Številka proizvajalca 8421674
L-število L24060 440

Opis

Opis:

Volframov karbid, značilnosti vmesnika T06, premer rezanja (DC) 9,5 mm

Lastnosti:

  • Značilnosti T06
  • Kotni polmer (RE) 4,9 mm
  • Premer reza (DC) 9,5 mm

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico