Vozički za police z žično mrežo

Št. art.: 8413-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Etažni vozički

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8413-1
EAN/GTIN 4017976841311
Številka proizvajalca 8413-1
L-število L90080 739

Opis

Izvedba:

Nesestavljen

Opis:

Modularni sistem: varjen iz jeklenih cevi in jeklenih profilov, prašno lakiran v modri barvi RAL 5007, konstrukcija z vijaki. Končne stene in 1 vzdolžna stena so zaprte z žično mrežo 100 x 100 x 5 mm. 1 fiksna in 3 proste police iz desk iz lesenega materiala, površina bukov dekor. Police se lahko uporabljajo različno, razmik med njimi je 100 mm. Nosilnost na polico 90 kg. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 600
Nosilnost tal (kg): 90
Dolžina uporabne površine (mm): 1200
Širina delovne površine (mm): 800
Celotna dolžina (mm): 1369
Celotna širina (mm): 809
Skupna višina (mm): 1800
Višine polic (mm): 269, 669, 1069, 1469
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 200 x 40

Opomba:

v skladu s standardom EN 1757-3

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico