Izvedba:
Nesestavljen
Opis:
Modularni sistem: varjen iz jeklenih cevi in jeklenih profilov, prašno lakiran v modri barvi RAL 5007, konstrukcija z vijaki. Končne stene in 1 vzdolžna stena so zaprte z žično mrežo 100 x 100 x 5 mm. 1 fiksna in 3 proste police iz desk iz lesenega materiala, površina bukov dekor. Police se lahko uporabljajo različno, razmik med njimi je 100 mm. Nosilnost na polico 90 kg. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 600
Nosilnost tal (kg): 90
Dolžina uporabne površine (mm): 1000
Širina uporabne površine (mm): 700
Skupna dolžina (mm): 1169
Celotna širina (mm): 709
Skupna višina (mm): 1800
Višine polic (mm): 269, 669, 1069, 1469
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 200 x 40
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3