Držalo 2-60 mm

Št. art.: 832120 2-60
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za območje izsekovanja 2 mm - 60 mm
Vrsta izdelka Držalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 832120 2-60
EAN/GTIN 2050002047433

Opis

Primerno za:

Luknjači za izsekovanje: Art. 832100 do kat. 42

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.