Držalo za nož za izsekavanje 2-60 mm

Št. art.: 832150 2-60
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Območje izsekovanja (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje izsekovanja 2 mm - 60 mm
Vrsta izdelka Držalo za nož za izsekovanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 832150 2-60
EAN/GTIN 3700825601419

Opis

Primerno za:

Držalo: Art. 832120

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico