{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezalnega kolesca | 22 mm | |
Širina rezalnega kolesca | 8 mm | |
Izvrtina rezalnega kolesca | 8 mm | |
Število delov | 2 | |
Vrsta izdelka | Rezalno kolesce |
Številka izdelka | 819480 | |
EAN/GTIN | 095691299734 | |
Številka proizvajalca | 29973 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Garnitura nadomestnih rezalnih kolesc, 2-delna
po ponudbi
Na zalogi
132 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi
18,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
5,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
6,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
111 kosov na zalogi
7,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število delov | 2 | ||||
Za cevi iz | cevi iz večplastnih kompozitov/umetnih mas | Baker; Aluminij; Inox | Cevi iz umetne mase in kompozitne cevi | ||
Izvrtina rezalnega kolesca | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 4,85 mm | 4,85 mm |
Širina rezalnega kolesca | 8 mm | 11 mm | 11 mm | 6,25 mm | 6,25 mm |
⌀ rezalnega kolesca | 22 mm | 51 mm | 25 mm | 26 mm | 30 mm |
Vrsta izdelka | Rezalno kolesce | Rezalno kolesce | Rezalno kolesce | Rezalno kolesce | Rezalno kolesce |