{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezalnega kolesca | 26 mm | |
Širina rezalnega kolesca | 6,25 mm | |
Izvrtina rezalnega kolesca | 4,85 mm | |
Za cevi iz | Cevi iz umetne mase in kompozitne cevi | |
Vrsta izdelka | Rezalno kolesce |
Številka izdelka | 819610 | |
EAN/GTIN | 4045197379986 | |
Številka proizvajalca | 819610 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Nadomestna rezalna kolesca za cevi iz umetne mase in kompozitnih materialov
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
6,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
18,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi
5,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
126 kosov na zalogi
7,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Za cevi iz | Cevi iz umetne mase in kompozitne cevi | cevi iz večplastnih kompozitov/umetnih mas | Baker; Aluminij; Inox | |
Izvrtina rezalnega kolesca | 4,85 mm | 8 mm | 8 mm | 4,85 mm |
Širina rezalnega kolesca | 6,25 mm | 11 mm | 11 mm | 6,25 mm |
⌀ rezalnega kolesca | 26 mm | 51 mm | 25 mm | 30 mm |
Vrsta izdelka | Rezalno kolesce | Rezalno kolesce | Rezalno kolesce | Rezalno kolesce |