{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Preizkusno in tlačno območje, delitev 20 psi | 0 psi - 860 psi | |
Preizkusno in tlačno območje, delitev 1 bar | 0 bar - 60 bar | |
Preizkusno in tlačno območje, delitev 0,1 MPa | 0 MPa - 6 MPa | |
Oznaka proizvajalca | RP 50-S | |
Dolžina zbiralnika | 720 mm | |
Širina zbiralnika | 170 mm | |
Višina zbiralnika | 260 mm | |
Sesalni volumen na hod | 45 ml | |
Vrsta izdelka | Kontrolna črpalka |
Številka izdelka | 814890 | |
Številka proizvajalca | 60200 |