{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
maksimalni tlak | 50 bar | |
Zmogljivost sesanja na hod | 37,7 cm3 | |
Priključni navoj cevi | 1/2-colski BSPP | |
Dolžina cevi | 1,83 m | |
Prostornina zbiralnika | 13,6 l | |
Maksimalna temperatura | 50 °C | |
Masa | 6,4 kg | |
Dolžina | 710 mm | |
Širina | 220 mm | |
Višina | 240 mm | |
Vrsta izdelka | Kontrolna črpalka |
Številka izdelka | 814891 1 | |
EAN/GTIN | 095691500724 | |
Številka proizvajalca | 50072 |