Predvleka iz najlona 20 m

Št. art.: 814862 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina traku (m) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina traku 20 m
Največja obremenitev spoja predvleke in tulca 1,1 kN
Vrsta izdelka Orodje za predvleko kablov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 814862 20
EAN/GTIN 9120045472554
Številka proizvajalca 20063

Opis

Izvedba:

4 mm debela predvleka iz umetne mase, posebej gibka, zelo odporna proti obrabi in električno neprevodna. Material se ne zalomi, je stabilne oblike in zelo lepo drsi.
Prevleka iz najlona. Na en konec je pritrjena spiralna gred in vlečno uho, na drugi konec pa vlečno uho.