Predvleka iz najlona 10 m

Št. art.: 814862 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina traku (m) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Dolžina traku 10 m
    Največja obremenitev spoja predvleke in tulca 1,1 kN
    Vrsta izdelka Orodje za predvleko kablov

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 814862 10
    EAN/GTIN 9120045472530
    Številka proizvajalca 13115 M6

    Opis

    Izvedba:

    4 mm debela predvleka iz umetne mase, posebej gibka, zelo odporna proti obrabi in električno neprevodna. Material se ne zalomi, je stabilne oblike in zelo lepo drsi.
    Prevleka iz najlona. Na en konec je pritrjena spiralna gred in vlečno uho, na drugi konec pa vlečno uho.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico