Viličasti ključ s polžem z obrnljivo čeljustjo 205 mm

Št. art.: 813930 205
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
74 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 205 mm
Standard ISO 6787; ASME B107.8M-2003
maksimalni zev ključa 28 mm
Celotna dolžina 8 col
Položaj čeljusti 15 stopinj
Postopek izdelave Precizno kaljeni, obdelani za zašito proti koroziji
Material Visokozmogljiva jeklena zlitina
Površina kromirani
Masa 272 g
brez iskrenja Ne
Obrnljive čeljusti Da
Skala Da
Funkcija raglje Ne
Prevleka ročajev Da
Vrsta izdelka Viličasti ključ s polžem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 813930 205
EAN/GTIN 7314150103447
Številka proizvajalca 9071 PC

Opis

Izvedba:

Z ergonomičnim ročajem iz termoplastičnega elastomera. Položaj čeljusti 15°. Kovano v utopu; kaljeno in kromirano. Viličasti ključ s polžem se z obračanjem pomične, nazobljene čeljusti navznoter spremeni v cevne klešče. Nazobljene čeljusti so induktivno kaljene in zagotavljajo zanesljiv oprijem.

Standard:

ISO 6787; ASME B107.8M-2003

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico