Viličasti ključ s polžem z obrnljivo čeljustjo 255 mm

Št. art.: 813930 255
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
108 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 255 mm
Standard ISO 6787; ASME B107.8M-2003
maksimalni zev ključa 33 mm
Celotna dolžina 10 col
Položaj čeljusti 15 stopinj
Postopek izdelave Precizno kaljeni, obdelani za zašito proti koroziji
Material Visokozmogljiva jeklena zlitina
Površina kromirani
Masa 430 g
brez iskrenja Ne
Obrnljive čeljusti Da
Skala Da
Funkcija raglje Ne
Prevleka ročajev Da
Vrsta izdelka Viličasti ključ s polžem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 813930 255
EAN/GTIN 7314150056361
Številka proizvajalca 9072 PC

Opis

Izvedba:

Z ergonomičnim ročajem iz termoplastičnega elastomera. Položaj čeljusti 15°. Kovano v utopu; kaljeno in kromirano. Viličasti ključ s polžem se z obračanjem pomične, nazobljene čeljusti navznoter spremeni v cevne klešče. Nazobljene čeljusti so induktivno kaljene in zagotavljajo zanesljiv oprijem.

Standard:

ISO 6787; ASME B107.8M-2003

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico