Cevni ključ 300 mm

Št. art.: 813702 300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
177 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Dolžina čeljusti 32 mm
    Območje vpenjanja 0 mm - 68 mm
    celotna dolžina 300 mm
    Vrsta izdelka Cevne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 813702 300
    EAN/GTIN 4003773084662
    Številka proizvajalca 86 01 300

    Opis

    Izvedba:

    Vzporedne, gladke prijemalne čeljusti; kromirana izvedba.
    Fina regulacija zeva s pritiskom na gumb in vpenjalna ročica za veliko prijemalno silo čeljusti. Hod med prijemalnima površinama dovoljuje preprijemanje po principu raglje.
    Klešče atramentirane, ročaja s prevleko iz umetne mase.
    Lasersko gravirana skala (sprednja stran metrična in zadnja stran colska) omogoča predhodno nastavitev zeva ključa.

    Uporaba:

    Pazljivo prijemanje vijakov, matic, kromiranih armatur itd.

    Opomba:

    Čeljusti za pazljivo vpenjanje so na voljo pod art. 813725.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico