{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina čeljusti | 22 mm | |
Območje vpenjanja | 0 mm - 40 mm | |
celotna dolžina | 180 mm | |
Vrsta izdelka | Cevne klešče |
Številka izdelka | 813702 180 | |
EAN/GTIN | 4003773084273 | |
Številka proizvajalca | 86 01 180 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cevni ključ 180 mm
po ponudbi
Na zalogi
116 kosov na zalogi
44,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
714 kosov na zalogi
1 237,00 CZK
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celková délka | 180 | 180 |
Délka čelistí | 22 | 23 |
Rozsah upnutí | 0 ;40 | 0 ;40 |
Druh produktu | Cevne klešče | Klešťové klíče |