Izvedba:
Nesestavljen
Opis:
Modularni sistem: varjen iz cevastega in sekcijskega jekla, prašno lakiran v modri barvi RAL 5007, konstrukcija z vijaki. Končne stene so odprte. 1 fiksni in 2 vstavljiva zabojnika iz desk iz lesnega materiala, površina bukov dekor. Vložne košare se lahko uporabljajo različno, razmik med njimi je 100 mm. Nosilnost na polico 120 kg. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 600
Nosilnost nivoja (kg): 120
Dolžina uporabne površine (mm): 965
Širina uporabne površine (mm): 555
Skupna dolžina (mm): 1169
Celotna širina (mm): 609
Skupna višina (mm): 1152
Višine polic (mm): 269, 669, 1069
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 200 x 40
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3