{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina traku | 11 mm | |
⌀ vpenjanja | 106 mm - 145 mm | |
Masa | 0,34 kg | |
Dolžina traku | 480 mm | |
Material traku | Plemenito jeklo | |
Vrsta izdelka | Cevne klešče in klešče papiga |
Številka izdelka | 811550 11/480 | |
EAN/GTIN | 3148518275859 | |
Številka proizvajalca | U.48PLPB |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ključ za filtre s trakom, s samodejnim zatezanjem traku 11/480 mm
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
131,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
425 kosov na zalogi
46,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.236 kosov na zalogi
18,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
675 kosov na zalogi
43,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina traku | 11 mm | 27 mm | 20 mm | 25 mm |
Dolžina traku | 480 mm | 930 mm | 600 mm | 820 mm |
celotna dolžina držala | 300 mm | 225 mm | 280 mm | |
Masa | 0,34 kg | |||
⌀ vpenjanja | 106 mm - 145 mm | 230 mm | 160 mm | 220 mm |
Material traku | Plemenito jeklo | nedrseča tkanina | nedrseča gumijasta tkanina | nedrseča gumijasta tkanina |
Vrsta izdelka | Cevne klešče in klešče papiga | Cevne klešče in klešče papiga | Cevne klešče in klešče papiga | Cevne klešče in klešče papiga |