{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina traku | 20 mm | |
celotna dolžina držala | 225 mm | |
⌀ vpenjanja | 160 mm | |
Dolžina traku | 600 mm | |
Material traku | nedrseča gumijasta tkanina | |
Vrsta izdelka | Cevne klešče in klešče papiga |
Številka izdelka | 811500 20/600 | |
EAN/GTIN | 4045197519108 | |
Številka proizvajalca | 811500 20/600 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ključ za filtre z jermenom 20/600 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.245 kosov na zalogi
18,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
425 kosov na zalogi
46,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
677 kosov na zalogi
43,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina traku | 20 mm | 27 mm | 25 mm |
Dolžina traku | 600 mm | 930 mm | 820 mm |
celotna dolžina držala | 225 mm | 300 mm | 280 mm |
⌀ vpenjanja | 160 mm | 230 mm | 220 mm |
Material traku | nedrseča gumijasta tkanina | nedrseča tkanina | nedrseča gumijasta tkanina |
Vrsta izdelka | Cevne klešče in klešče papiga | Cevne klešče in klešče papiga | Cevne klešče in klešče papiga |