Nadomestni trak za cevni ključ z jermenom 27/930 mm

Št. art.: 811410 27/930
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
183 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina traku/dolžina traku (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina traku 27 mm
Dolžina traku 930 mm
Vrsta izdelka Tovorni trakovi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 811410 27/930
EAN/GTIN 4045197225894
Številka proizvajalca 811410 27/930

Opis

Uporaba:

Za vpenjanje okroglih delov, predvsem z velikimi premerom.

Primerno za:

Cevni ključ z jermenom art. 811400.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico