{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina traku | 27 mm | |
celotna dolžina držala | 300 mm | |
⌀ vpenjanja | 1 col - 8 col | |
⌀ vpenjanja | 230 mm | |
Dolžina traku | 930 mm | |
Material traku | nedrseča tkanina | |
Vrsta izdelka | Cevne klešče in klešče papiga |
Številka izdelka | 811400 27/930 | |
EAN/GTIN | 4045197225887 | |
Številka proizvajalca | 811400 27/930 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Ključ za filtre z jermenom, Širina traku/dolžina traku: 27/930mm
po ponudbi
Na zalogi
375 kosov na zalogi
46,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.065 kosov na zalogi
18,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
563 kosov na zalogi
43,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina traku | 27 mm | 20 mm | 25 mm |
Dolžina traku | 930 mm | 600 mm | 820 mm |
celotna dolžina držala | 300 mm | 225 mm | 280 mm |
⌀ vpenjanja | 230 mm | 160 mm | 220 mm |
Material traku | nedrseča tkanina | nedrseča gumijasta tkanina | nedrseča gumijasta tkanina |
Vrsta izdelka | Cevne klešče in klešče papiga | Cevne klešče in klešče papiga | Cevne klešče in klešče papiga |