{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 700 mm | |
Območje vpenjanja | 120 mm | |
⌀ cevi | 3 col | |
Kot čeljusti | 45 stopinj | |
Izvedba držala | z nedrsečo prevleko iz umetne mase | |
Postopek izdelave | v celoti kovani | |
Poboljšanje čeljusti | induktivno kaljeni | |
Material klešč | Kromvanadijevo jeklo | |
švedska oblika | Da | |
Vrsta izdelka | Cevne klešče in klešče papiga |
Številka izdelka | 810700 3 | |
EAN/GTIN | 4005887271204 | |
Številka proizvajalca | 87115025 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Kotne cevne klešče, ⌀ cevi: 3col
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
201,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
505 kosov na zalogi
136,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
223 kosov na zalogi
108,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
celotna dolžina | 700 mm | 630 mm | 630 mm |
Kot čeljusti | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj |
⌀ cevi | 3 col | 3 col | 3 col |
Območje vpenjanja | 120 mm | 110 mm | 110 mm |
Poboljšanje čeljusti | induktivno kaljeni | induktivno kaljeni | induktivno kaljeni |
Material klešč | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Cevne klešče in klešče papiga | Cevne klešče in klešče papiga | Cevne klešče in klešče papiga |