{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 560 mm | |
Območje vpenjanja | 100 mm | |
⌀ cevi | 2 col | |
Kot čeljusti | 45 stopinj | |
Izvedba držala | z nedrsečo prevleko iz umetne mase | |
Postopek izdelave | v celoti kovani | |
Poboljšanje čeljusti | induktivno kaljeni | |
Material klešč | Kromvanadijevo jeklo | |
švedska oblika | Da | |
Vrsta izdelka | Cevne klešče in klešče papiga |
Številka izdelka | 810700 2 | |
EAN/GTIN | 4005887271105 | |
Številka proizvajalca | 87115020 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Kotne cevne klešče, ⌀ cevi: 2col
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
126,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.695 kosov na zalogi
63,60 €
36,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
562 kosov na zalogi
83,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
262 kosov na zalogi
66,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
celotna dolžina | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm |
Kot čeljusti | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj |
⌀ cevi | 2 col | 2 col | 2 col | 2 col |
Območje vpenjanja | 100 mm | 76 mm | 80 mm | 80 mm |
Poboljšanje čeljusti | induktivno kaljeni | induktivno kaljeni | induktivno kaljeni | induktivno kaljeni |
Material klešč | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Cevne klešče in klešče papiga | Cevne klešče in klešče papiga | Cevne klešče in klešče papiga | Cevne klešče in klešče papiga |