Voziček za police

Št. art.: 8102
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Etažni vozički

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 8102
    EAN/GTIN 4017976181028
    Številka proizvajalca 8102
    L-število L90080 452

    Opis

    Izvedba:

    Nesestavljen

    Opis:

    Modularni sistem: varjen iz cevastega in sekcijskega jekla, prašno lakiran v modri barvi RAL 5007, konstrukcija z vijaki. Končne stene so odprte. 1 fiksna in 2 ohlapni polici iz lesenih desk, površina bukov dekor. Police se lahko uporabljajo različno, razmik med njimi je 100 mm. Nosilnost na polico 90 kg. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).

    Lastnosti:

    Skupna nosilnost (kg): 600
    Nosilnost tal (kg): 90
    Dolžina uporabne površine (mm): 1000
    Širina uporabne površine (mm): 700
    Skupna dolžina (mm): 1169
    Celotna širina (mm): 709
    Skupna višina (mm): 1152
    Višine polic (mm): 269, 669, 1069
    Pnevmatike: TPE
    Velikost kolesa (mm): 200 x 40

    Opomba:

    v skladu s standardom EN 1757-3

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico