8-delni komplet izvlečnih naprav

Št. art.: 8014610
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Dvokraki snemalnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 8014610
    EAN/GTIN 4036976105438
    Številka proizvajalca 8014610
    L-število L60160 1705

    Opis

    Opis:

    Kompleti najpogostejših notranjih izvlečnih elementov in protipodpor za izvleko krogličnih ležajev, obročev, puše, Simmerringov® itd.
    V trpežni kovinski škatli.

    Lastnosti:

    • Zasnova: V priročnem ohišju iz jeklene pločevine
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo so 3D podatki: brez
    • Na voljo protizdrsna naprava na vretenu: brez
    • Vzporedno premakljiv kavelj: brez
    • Kljuka je vrtljiva: brez
    • prisotna zavora kavlja: brez
    • Hidravlično vreteno na voljo: brez
    • Možnost naknadne vgradnje hidravličnega vretena: brez
    • Na voljo vzvod za hitro sprostitev: brez
    • Vključene so vijake: brez
    • Na voljo je razporeditev po skalah: brez
    • Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
    • Naprava proti zdrsu vretena: brez
    • Možnost zamenjave konice vretena: brez
    • Na voljo so obojestranske roke: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico