Counter podpora za 1.30/6 - 1.30/7

Št. art.: 8016660
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Opora

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 8016660
    EAN/GTIN 4036976105605
    Številka proizvajalca 8016660

    Opis

    Opis:

    Način delovanja:
    Na ohišje namestite podporo za števec in vreteno privijte na vreteno notranjega izvlečnega stroja. Držite preklopnik in z zategovanjem matice izvlecite ležaj.

    Lastnosti:

    • Priključni navoj podajalnega vijaka: M14x1,5
    • za notranji izvlečni stroj: 1.30/6 - 1.30/7
    • Širina po ploskvah [mm: 32 mm
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
    • Na voljo so obojestranske roke: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico