Sveder za ogrodja, dolžina 460 mm 14 mm

Št. art.: 795610 14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ svedra (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ svedra 14 mm
Dolžina spirale 390 mm
celotna dolžina 460 mm
⌀ držala 12 mm
6-kotno držalo 11 mm
Vrsta izdelka Sveder za les

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 795610 14
EAN/GTIN 9002696165439
Številka proizvajalca 0084140460

Opis

Izvedba:

Z navojno konico in predvrezilom. Steblo, primerno za 13-mm vrtalne glave.

Uporaba:

Za vrtanje globokih izvrtin (npr. prečke/špirovci).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico