Sveder za ogrodja, dolžina 460 mm 10 mm

Št. art.: 795610 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ svedra (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ svedra 10 mm
    Dolžina spirale 390 mm
    celotna dolžina 460 mm
    ⌀ držala 9 mm
    6-kotno držalo 8,4 mm
    Vrsta izdelka Sveder za les

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 795610 10
    EAN/GTIN 9002696165415
    Številka proizvajalca 0084100460

    Opis

    Izvedba:

    Z navojno konico in predvrezilom. Steblo, primerno za 13-mm vrtalne glave.

    Uporaba:

    Za vrtanje globokih izvrtin (npr. prečke/špirovci).

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico