Dleto z lesenim ročajem 28 mm

Št. art.: 794800 28
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina rezila (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina rezila 28 mm
celotna dolžina 275 mm
Material ročaja Les
Vrsta izdelka Mizarska dleta

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 794800 28
EAN/GTIN 4250098600194
Številka proizvajalca 0-16-267

Opis

Izvedba:

Dolga oblika s širokim posnetim robom, kovano dleto; svetlo brušeno. Vsako dleto je preverjeno glede trdote in obstojnosti rezil.

Material:

Specialno jeklo najvišje kakovosti.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico