Dleto z lesenim ročajem, Širina rezila: 25mm

Št. art.: 794800 25
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
143 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina rezila (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina rezila 25 mm
celotna dolžina 275 mm
Material ročaja Les
Vrsta izdelka Mizarska dleta

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 794800 25
EAN/GTIN 4250098600170
Številka proizvajalca 425-40
Proizvajalec MHG Messerschmidt GmbH, An der Auehütte 15, 98574 SCHMALKALDEN, Deutschland, www.mhg-tools.de

Opis

Izvedba:

Dolga oblika s širokim posnetim robom, kovano dleto; svetlo brušeno. Vsako dleto je preverjeno glede trdote in obstojnosti rezil.

Material:

Specialno jeklo najvišje kakovosti.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico