Tester navora ∙ elektronski ∙ 1- 25 Nm

Št. art.: 7903E
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
Vrsta izdelka Naprave za preverjanje vrtilnega momenta

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7903E
EAN/GTIN 4000896167425
Številka proizvajalca 7903E
L-število L60140 2665

Opis

Opis:

Uporaba:
Enostavno in hitro preverjanje momentnih ključev
  • Preprosto in intuitivno upravljanje
  • Velik zaslon s 17 mm števkami
  • Funkcija semaforja za ocenjevanje izmerjene vrednosti IN zvočnega signala
  • Kalibrirano merilno območje v smeri vrtenja v desno
    (meritve od 1 Nm se merijo z odklonom zaslona pribl. ± 2 % možno)
  • Fiksna zunanja šesterokotna vtičnica ∙ SW 10 mm, vključno z adapterjem zunanji šesterokotnik 10 = 3/8 palca → notranji kvadrat 10 = 3/8 palca in zunanji šesterokotnik 10 = 3/8 palca → notranji kvadrat 6,3 = 1/4 palca
  • Preklopni prikaz navora v Nm ∙ dNm ∙ CNM ∙ kgfcm ∙ Kgfcm ∙ GFM ∙ lbf.ft ∙ lbf.in ∙ ft.lb ∙ in.lb ∙ ozfin ∙ inoz
  • Izbiro želenih enot lahko konfigurirate
  • Pritrdilni material (ni priložen): ISO 4762 – M6 – 8,8 vijaki z glavo vtičnice
  • Bruto teža vključno s plastičnim ohišjem in dodatki pribl. 2,9 kg
  • Enostaven vnos do 15 različnih ciljnih vrednosti in ustrezno dovoljeno odstopanje v območju od ± 1 % do ± 15 %
  • Natančnost ± 1 % (največje odstopanje prikaza)
  • Digitalni zaslon ∙ 3 merilnih metod
    • Samodejno zaznavanje točke upogibanja (prvi vrh ∙ klik)
    • Meritev vrha (končni vrh ∙ Dial)
    • Vrednost neprekinjenega merjenja/prikaza (sled)
  • 3-kratna signalizacija rezultata meritve:
    • Prikaz števk v velikosti pisave 17 mm
    • Funkcija semaforja za ocenjevanje vrednosti navora (rumena = prenizka ∙ zelena = OK ∙ Rdeča = previsoka)
    • Zvočni signal
  • Robustno aluminijasto ohišje za uporabo v delavnici, praškasto lakirana površina
  • Velik, visokokontrasten in berljiv osvetljen LCD zaslon
  • Možno je avtonomno delovanje prek banke moči (5 v ∙ 1 A)
  • Največja poraba energije: 0,5 Wh ∙ raven energetske učinkovitosti 6
  • Funkcija hitrega preizkusa s samodejno ponastavitvijo, brez ciljne vrednosti in specifikacije tolerančnih vrednosti, brez ocenjevanja
  • Združljiv s HAZET Torque-Testing 7901 E-D testno programsko opremo , mikro USB vtičnico za napajanje in prenos podatkov
  • Razred zaščite IP 40, zaslon in membranska tipkovnica proti brizganju
  • 10 izbirnih jezikov menija: nemščina ∙ angleščina ∙ francoščina ∙ španščina ∙ italijanščina ∙ danščina ∙ finščina ∙ švedščina ∙ norveščina ∙ portugalščina
  • Dobavljeno z:
    • Napajalnikom USB 90–264 voltov AC pri 47–63 Hz Izhodna napetost: 5 v ∙ 1000 mA ∙ USB 2,0 A vtičnica vključno z omrežnim napajalnikom za EU ∙ UK ∙ ZDA ∙ OFF
    • Kabel (2 m) USB 2,0 A moški - USB 2,0 Micro B moški
    • Potrdilo o umerjanju in kratka navodila (podrobna navodila za uporabo za prenos prek spleta)
    • Stabilna pritrditev na delovno mizo
  • Pogon: Polni šesterokotnik 10 mm (3/8 palca), votli kvadrat 6,3 mm (1/4 palca), votli kvadrat 10 mm (3/8 palca)
  • Dimenzije / dolžina: 175 mm x 64 mm x 72 mm
  • Neto teža (kg): 1,15 kg