Adapter

Št. art.: 2250-2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2250-2
EAN/GTIN 4000896015450
Številka proizvajalca 2250-2
L-število L60140 2340
Proizvajalec HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Notranji kvadrat 10 =3→ 8″ za notranji heksagonski profil 6,3 =14
  • Notranja kvadratna in notranja šesterokotna vtičnica
  • Z vzmetnim zaklepanjem za varno držanje bitov
  • Površina: Kromirana
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 10 mm (3/8 in.)
  • Izhod: Šesterokotnik votlo 6,3 (1/4 in.)
  • Dimenzije / dolžina: 30 mm
  • Neto teža (kg): 0,03 kg
  • Za ročno upravljanje

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico