{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | Udarno vrtanje | |
Držalo | SDS Plus | |
celotna dolžina | 170 mm | |
Širina rezila | 80 mm | |
Vrsta izdelka | Sekač |
Številka izdelka | 789540 3 | |
EAN/GTIN | 4045197966759 | |
Številka proizvajalca | 789540 3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Sekač za omet SDS-plus, dolžina 170 mm, Tip: 3
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
27,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
145 kosov na zalogi
20,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
449 kosov na zalogi
29,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
24,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
celotna dolžina | 170 mm | 250 mm | ||
Držalo | SDS Plus | SDS Plus | SDS Max | SDS Plus |
Širina rezila | 80 mm | 40 mm | 50 mm | 40 mm |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | Udarno vrtanje | udarno vrtanje | udarno vrtanje | Udarno vrtanje |
Vrsta izdelka | Sekač | Sekač | Sekač | Sekač |