{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje | |
Držalo | SDS Plus | |
Širina rezila | 40 mm | |
Vrsta izdelka | Sekač |
Številka izdelka | 789500 3 | |
EAN/GTIN | 4045197216311 | |
Številka proizvajalca | 789500 3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Sekač SDS-plus, dolžina 250 mm 3
po ponudbi
Na zalogi
152 kosov na zalogi
20,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
467 kosov na zalogi
29,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
27,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
24,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
celotna dolžina | 170 mm | 250 mm | ||
Držalo | SDS Plus | SDS Max | SDS Plus | SDS Plus |
Širina rezila | 40 mm | 50 mm | 80 mm | 40 mm |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje | udarno vrtanje | Udarno vrtanje | Udarno vrtanje |
Vrsta izdelka | Sekač | Sekač | Sekač | Sekač |