Garnitura večnamenskih svedrov iz karbidne trdine, Število svedrov: 7

Št. art.: 787078 7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
940 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število svedrov Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HM
  • Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja: brez udarnega vrtanja
  • Držalo: cilindrično držalo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število svedrov 7
Rezalni material HM
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja brez udarnega vrtanja
Držalo cilindrično držalo
⌀ svedra 4 mm - 10 mm
Vrsta izdelka Večnamenski svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 787078 7
EAN/GTIN 4062406393311
Številka proizvajalca 787078 7

Opis

Izvedba:

Večnamenski sveder s posebej ostro ploščico iz karbidne trdine za natančna vrtanja v različne materiale. Spiralni utor z veliko prostornino za hitro odvajanje vrtalnega prahu in odrezkov. Steblo iz poboljšanega posebnega jekla.

Uporaba:

Za vrtanje v različne materiale tudi v enem delovnem koraku:
  • Opeka, plinasti beton, lahki gradbeni materiali, umetne mase.
  • Ploščice, keramika, marmor, steklo.
  • Kovina in kombinacije materialov v enem delovnem koraku, npr. pri montaži oken ali armiranju v beton.

Vsebina:

Sveder art. 787070: po 1 kos vel. 4; 5; 6; 6; 8; 8; 10

Opomba:

  • Pozor: uporabljajte le za vrtanje (brez udarjanja)!
  • Hitro vrtanje in več izvrtanih izvrtin z enim polnjenjem baterije kot z udarnimi vrtalnimi stroji.