{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ svedra | 12 mm | |
Rezalni material | HM | |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | brez udarnega vrtanja | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Dolžina spirale | 90 mm | |
celotna dolžina | 150 mm | |
Vrsta izdelka | Večnamenski svedri |
Številka izdelka | 787040 12 | |
EAN/GTIN | 9002741152087 | |
Številka proizvajalca | 0017201200100 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Večnamenski sveder iz karbidne trdine 12 mm
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi
9,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
576 kosov na zalogi
6,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ svedra | 12 mm | 12 mm |
celotna dolžina | 150 mm | 150 mm |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Rezalni material | HM | HM |
Dolžina spirale | 90 mm | 85 mm |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | brez udarnega vrtanja | brez udarnega vrtanja |
Vrsta izdelka | Večnamenski svedri | Večnamenski svedri |