{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ svedra | 10 mm | |
Rezalni material | HM | |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | brez udarnega vrtanja | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Dolžina spirale | 80 mm | |
celotna dolžina | 120 mm | |
Število rezil Z | 2 | |
Vrsta izdelka | Večnamenski svedri |
Številka izdelka | 787040 10 | |
EAN/GTIN | 9002740008170 | |
Številka proizvajalca | 0017201000100 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Večnamenski sveder iz karbidne trdine 10 mm
po ponudbi
Na zalogi
89 kosov na zalogi
7,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
665 kosov na zalogi
4,56 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | |
⌀ svedra | 10 mm | 10 mm |
celotna dolžina | 120 mm | 120 mm |
Rezalni material | HM | HM |
Dolžina spirale | 80 mm | 80 mm |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | brez udarnega vrtanja | brez udarnega vrtanja |
Vrsta izdelka | Večnamenski svedri | Večnamenski svedri |