Drsni mehanizem Güfa Flexx

Št. art.: 77581
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 77581
EAN/GTIN 4031405775817
Številka proizvajalca 077581

Opis

Opis:

  • Za vse sisteme plezalne zaščite MUNK Günzburger Steigtechnik
  • Priročno ga lahko vstavite in odstranite na kateri koli točki na vodilu za dvig
  • Za odstranitev ni potrebno dodatno sprožiti blokade rampe
  • Robustna izvedba z vijačno vponko
  • Gladko delovanje in dobro vodljivost zaradi zaobljene, ergonomske oblike
  • Preizkušeno v skladu z DIN EN 353-1
  • Iz nerjavečega jekla V4A (1,4571), poliamida in aluminija
  • Maks. Nazivna obremenitev 150 kg, min Nazivna obremenitev 50 kg

Lastnosti:

  • Material: Plemenito jeklo
  • Potrebna je namestitev: Popolnoma zbrano

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico