Varnostni pas EN 361 Tip: GÜFA1

Št. art.: 77524
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Varovalni pas

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 77524
EAN/GTIN 4031405775244
Številka proizvajalca 077524
L-število L90110 219

Opis

Opis:

  • Zbiranje oči v območju ramen
  • 2 sprednja varnostna zanka
  • Pašček za telo s 2 stranskima nastavkoma in udobno podporo za hrbet
  • Pritrdilni elementi za hitro sprostitev na paščkih za telo in noge
  • Naramnice za ramena, telo in noge so nastavljive po dolžini
  • Za uporabnike do 140 kg
  • Področja uporabe: Ujemite, spustite, držite, plezajte, rešite

Lastnosti:

  • Material: Umetna masa
  • Potrebna je namestitev: Popolnoma zbrano

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico