Drsni mehanizem Güfa

Št. art.: 77576
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Pribor za lestve

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 77576
    EAN/GTIN 4031405775763
    Številka proizvajalca 077576
    L-število L90110 205

    Opis

    Opis:

    • Za vse sisteme plezalne zaščite MUNK Günzburger Steigtechnik
    • Robustna izvedba z vijačno vponko
    • Gladko delovanje in dobro vodljivost zaradi zaobljene, ergonomske oblike
    • Preizkušeno v skladu z DIN EN 353-1
    • Iz nerjavečega jekla V4A (1,4571), poliamida in aluminija
    • Maks. Nazivna obremenitev 150 kg, min Nazivna obremenitev 50 kg

    Lastnosti:

    • Material: Plemenito jeklo
    • Potrebna je namestitev: Popolnoma zbrano

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico