Polnilnik baterij 1

Št. art.: 770528 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Čas polnjenja posameznega akumulatorja 50 min - 100 min
Vhodna napetost 230 V
Izhodna napetost 14,4 V
Masa 0,6 kg
Vrsta izdelka Polnilniki akumulatorjev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 770528 1
EAN/GTIN 4007081053525
Številka proizvajalca 1457282

Opis

Primerno za:

Hitrozamenljivi Li-ionski akumulator: Art. 770527

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico