Akumulatorska naprava za kovičenje matičnih zakovic FireBird®

Št. art.: 770520
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sila kovičenja 13000 N
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 2 Ah
Napetost akumulatorja 14,4 V
Masa vključno z akumulatorjem 2,1 kg
Napajanje Akumulatorska
Vrsta izdelka Naprava za kovičenje slepih zakovic

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 770520
EAN/GTIN 4007081260039
Številka proizvajalca 1457414

Opis

Izvedba:

Akumulatorska naprava za slepe zakovice, do M10 za aluminijaste, do M8 za jeklene in do M6 za zakovice iz plemenitega jekla.

Prednosti:

Zelo učinkovita, velika količina kovičenja na eno baterijsko polnjenje. Enostavno in hitro nameščanje matičnih zakovic. Elektronsko krmiljenje nastavljenega hoda kovičenja. Hitrovpenjalni sistem za trne kovic.

Obseg dobave:

Vklj. s po 1 navojnim trnom in ustnikom M4, M5 in M6, 1 ključem za notranji 6-kotnik, 2 dvostranskima viličastima ključema velikosti 24×27, li-ionskim akumulatorjem art. 770527 in polnilnikom akumulatorjev art. 770528 vel. 1 v kovčku iz umetne mase.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli