{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Hod naprave | 30 mm | |
za slepe zakovice iz vseh materialov do | 6,4 mm | |
Sila kovičenja | 20000 N | |
Število vključenih akumulatorjev | 0 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Masa brez akumulatorja | 2,1 kg | |
Vrsta izdelka | Naprava za kovičenje slepih zakovic |
Številka izdelka | 770460 ONEFPRT-0 | |
EAN/GTIN | 4058546347949 | |
Številka proizvajalca | 4933478601 |