Akumulatorska naprava za kovičenje slepih zakovic M18ONEFPRT-202X M18ONEFPRT

Št. art.: 770460 M18ONEFPRT
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 18 V

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Pakiranje Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
    Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 18 V
    Hod naprave 30 mm
    za slepe zakovice iz vseh materialov do 6,4 mm
    Sila kovičenja 20000 N
    Število vključenih akumulatorjev 2
    Vrsta akumulatorja Li-ionski
    Kapaciteta akumulatorja 2 Ah
    Napetost akumulatorja 18 V
    Masa vključno z akumulatorjem 2,5 kg
    Napajanje Akumulatorska
    Masa brez akumulatorja 2,1 kg
    Vrsta izdelka Naprava za kovičenje slepih zakovic

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 770460 M18ONEFPRT
    EAN/GTIN 4058546347956
    Številka proizvajalca 4933478602

    Opis

    Izvedba:

    Naprava brez priključnega kabla za prilagodljivo uporabo.

    Prednosti:

    • LED-osvetlitev delovnega območja.
    • Vgrajena zaponka za pas.

    Obseg dobave:

    Vklj. z 2 li-ionskima akumulatorjema art. 073827 vel. MB18 in polnilnikom akumulatorjev v kovčku iz umetne mase, ustniki 4,8; 6,0; 6,4 in 7,0 mm.

    Opomba:

    Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073816, 073827, 073839 in 073840. Različico brez akumulatorja in brez polnilnika akumulatorjev najdete pod art. 770460 vel. ONEFPRT-0.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico