{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina (ročne klešče za kovičenje) | 260 mm | |
za aluminijaste in bakrene slepe zakovice | 2,4 mm - 5 mm | |
za slepe zakovice iz nerjavnega jekla | 2,4 mm - 4 mm | |
Masa (ročne klešče za zakovice) | 575 g | |
Vrsta izdelka | Ročne klešče za zakovice |
Številka izdelka | 770210 | |
EAN/GTIN | 4007081540025 | |
Številka proizvajalca | 1435457 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura s kleščami za slepe zakovice Nietbox NTX
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi
168,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
349 kosov na zalogi
60,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za slepe zakovice iz nerjavnega jekla | 2,4 ;4 | |
celotna dolžina (ročne klešče za kovičenje) | 260 | |
Masa (ročne klešče za zakovice) | 575 | |
za aluminijaste in bakrene slepe zakovice | 2,4 ;5 | |
Vrsta izdelka | Ročne klešče za zakovice | Ročne klešče za zakovice |