{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 260 mm | |
za aluminijaste in bakrene slepe zakovice | 2,4 mm - 5 mm | |
za slepe zakovice iz jekla in plemenitega jekla | 2,4 mm - 5 mm | |
Hod naprave | 8 mm | |
Masa | 575 g | |
Vrsta izdelka | Ročne klešče za zakovice |
Številka izdelka | 770205 | |
EAN/GTIN | 4007081050012 | |
Številka proizvajalca | 1434040 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Ročne klešče za zakovice „NTX“
po ponudbi
Na zalogi
82 kosov na zalogi
76,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
192 kosov na zalogi
133,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
celotna dolžina | 260 | |
Masa | 575 | |
Ustnik za slepe zakovice | 2,4 - 3 - 4 - 5 | |
za aluminijaste in bakrene slepe zakovice | 2,4 ;5 | |
za slepe zakovice iz jekla in plemenitega jekla | 2,4 ;5 | |
Navojni ustnik za matične zakovice | M3–M4–M5–M6 | |
Vrsta izdelka | Ročne klešče za zakovice | Ročne klešče za zakovice |