{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | TILL | |
Razred zaščite | S3 | |
Material zaščitne kapice | Jeklo | |
Varnost proti prerezanju | Zaščita pred prodiranjem brez kovin | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Evropska velikost čevlja | 39 | |
Vrsta izdelka | Zaščitni visoki delovni čevlji |
Številka izdelka | 76651-39 | |
EAN/GTIN | 4030839193648 | |
Številka proizvajalca | 76651-39 | |
L-število | L00790 3357 |