Varnostni škornji TILL BOA® Mid ESD S3, velikost 49

Št. art.: 276651-49
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • Varnost proti prerezanju: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
    Serija TILL
    Razred zaščite S3
    Material zaščitne kapice Stahl
    Varnost proti prerezanju Metallfreier Durchtrittschutz
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Evropska velikost čevlja 49
    Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 276651-49
    EAN/GTIN 4030839193617
    Številka proizvajalca 276651-49
    L-število L00790 5429

    Opis

    Opis:

    • Goveje usnje
    • Tkaninska podloga za naravno zračenje
    • Polno oblazinjen mehov jezik
    • Polnoortopedski vložek podplat ESD siv
    • Nekovinski vmesni podplat, odporen na prodiranje
    • TPU/PU podplat BIOMEX DYNAMICS
    • Zaščita prstov proti obrabi
    • Zaščita prstov iz jekla
    • EN ISO 20345 S3 SRC, oblika B
    • Boja® Fit System

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico