{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 205 mm | |
Dolžina rezil | 50 mm | |
Vrsta izdelka | Škarje |
Številka izdelka | 763030 205 | |
EAN/GTIN | 4045197600851 | |
Številka proizvajalca | 763030 205 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Kombinirane škarje z dvokomponentnimi ročaji ravne, nastavitev kota odpiranja, Celotna dolžina: 205mm
po ponudbi
Na zalogi
3.469 kosov na zalogi
15,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.154 kosov na zalogi
16,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.368 kosov na zalogi
13,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5.371 kosov na zalogi
10,15 €
7,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
celotna dolžina | 205 mm | 205 mm | 190 mm | 190 mm |
Dolžina rezil | 50 mm | 50 mm | 40 mm | 40 mm |
Vrsta izdelka | Škarje | Škarje | Škarje | Škarje |