Kladivo brez odboja 3

Št. art.: 755455 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina udarnega telesa 140 mm
Širina udarnega telesa 70 mm
Celotna dolžina 280 mm
Masa 1.300 g
Barva črna
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 755455 3
EAN/GTIN 4000896008728
Številka proizvajalca 1959-3

Opis

Izvedba:

Zakrivljen, čvrst ročaj iz umetne mase. Telo s trajno elastičnim polnilom za udarjanje, ki ne poškoduje materiala in površine. Idealno za montažo okrasnih letev in okovij.
Ročaj je prestavljiv za 90°.