Kladivo brez odboja, Tip: 2

Št. art.: 755455 2
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
90 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina udarnega telesa 70 mm
Širina udarnega telesa 70 mm
Celotna dolžina 260 mm
Masa 770 g
Barva črna
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 755455 2
EAN/GTIN 4000896102259
Številka proizvajalca 1959-2
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Izvedba:

Zakrivljen, čvrst ročaj iz umetne mase. Telo s trajno elastičnim polnilom za udarjanje, ki ne poškoduje materiala in površine. Idealno za montažo okrasnih letev in okovij.